AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF305PF18 PIASTRA FORATA - F305PF18

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 344 mm

  • Altezza - 145 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 493 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per altezza scatola - 800 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543545935

Codice prodotto

BTIF305PF18

Cod. produttore

F305PF18

Produttore

BTI

Larghezza:

344 mm

Altezza:

145 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

493 mm

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per altezza scatola:

800 mm

Numero di unità rack:

1

Tipo di superficie:

Colore di fondo applicato

Piastra forata portapparecchi per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm