AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10MB2 BTDIN - SPD T1+T2 12,5KA 2P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.9 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543546284

Codice prodotto

BTIF10MB2

Cod. produttore

F10MB2

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

25 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.9 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Limitatore di sovratensione (SPD) T1+T2 2P - Imax=12,5KA