AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIF10AP2 BTDIN - LIMITATORE SOVRAT AUTOP 2P IN10K

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543492802

Codice prodotto

BTIF10AP2

Cod. produttore

F10AP2

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto - 1P+N - Uc= 275Vac Up= 1.2kV, Imax= 10kA, In= 5kA