AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIEVB100B-A4BC WALLBOX ENSTO 22KW NON PROTETTA 1P - EVB100B-A4BC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430064497197

Codice prodotto

BTIEVB100B-A4BC

Cod. produttore

EVB100B-A4BC

Produttore

BTI

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

350 mm

Altezza:

477 mm

Profondità:

212 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Tensione di ingresso:

208...264 V

Potenza nominale:

22 kW

Frequenza:

50 Hz

Con contatore d'energia:

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

LTE:

Collegabile in rete tramite LAN:

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Plug and charge (ISO 15118):

Backend incluso nella fornitura:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

NFC (Near Field Communication):

Con lettore scheda RFID integrato:

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

2.5...16 mm²

Gestione del carico statico integrata:

Stazione di ricarica Ensto Wallbox da parete in corrente alternata AC (1 x 22 kW) per la ricarica di 1 veicolo. Presa (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti indicatori luminosi frontali a LED (verde, blu, rosso) per stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID. Connettività OCPP1.6JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato.Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro pannello frontale in materiale plastico (PETG, ABS). Installabile anche da pavimento con supporto accessorio (EVL43.00). Per maggiori informazioni sull\'offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.