AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE90FP MAS - MOSTRINA COPRIFORO 24 MODULI DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 432 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199730752

Codice prodotto

BTIE90FP

Cod. produttore

E90FP

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

432 mm

Altezza:

48 mm

Numero RAL:

7035

Stecca falsi polo larghezza 24 moduli per pannelli in plastica per guida DIN35