AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE56 ALIMENTATORE BUS SCS 6MOD 1.2 A 110-240

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 1200 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543693629

Codice prodotto

BTIE56

Cod. produttore

E56

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

1200 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Tensione secondaria:

27 V

Alimentatore con tensione d\'ingresso 110 – 240Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una di 27V c.c 1,2A sui morsetti SCS, una di 28,5V c.c. sul morsetto 1 - 2) da usare alternativamente e NON contemporaneamente. Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei dispositivi di automazione (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV - Ingombro 6 moduli DIN.