AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE49 SCS - ALIMENTATORE COMPATTO 2DIN 230V - E49

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 600 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199972817

Codice prodotto

BTIE49

Cod. produttore

E49

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

600 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

0

Alimentatore compatto per impianti di Automazione, Gestione Energia ,Termoregolazione e Hotel Room Management - ingresso 230 Va.c. - uscita 27 Vd.c. - 2 moduli DIN.