AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIE209P/12D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 12 DIN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199067155

Codice prodotto

BTIE209P/12D

Cod. produttore

E209P/12D

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

340 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 12 moduli DIN su 1 fila