AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9347D81L BTNET - ARMADIO 47U 800X1000 LINKEO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 47

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1030 mm

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Larghezza - 810 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543607039

Codice prodotto

BTIC9347D81L

Cod. produttore

C9347D81L

Produttore

BTI

Numero di unità rack:

47

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1030 mm

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Larghezza:

810 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2248 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Carico max.:

400 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A gomito

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Armadi da pavimento 47 unità rack - profondità 1000