AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9220SCP9U BTNET- PIGTAIL 9/125 SC-UPC 2M OS1/OS2 - C9220SCP9U

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543617090

Codice prodotto

BTIC9220SCP9U

Cod. produttore

C9220SCP9U

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Cordone di permutazione Pigtail OS2 con terminazione SC- UPC - cavo in fibra ottica 9/125 µm - lunghezza 2 metri