AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9220SCP3 BTNET - PIGTAIL 50/125 SC 2M OM3 PC - C9220SCP3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543617212

Codice prodotto

BTIC9220SCP3

Cod. produttore

C9220SCP3

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Turchese

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Cordone di permutazione Pigtail OM3 con terminazione SC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 2 metri