BTICINO - BTIC9220LCP3 BTNET - PIGTAIL 50/125 LC 2M OM3 PC - C9220LCP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Tipo - Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543616888
Codice prodotto
BTIC9220LCP3
Cod. produttore
C9220LCP3
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Tipo:
Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Turchese
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)



