AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9215U/5E BTNET - CORDONE RJ45 CAT 5E UTP - 1,5M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8322199542812

Codice prodotto

BTIC9215U/5E

Cod. produttore

C9215U/5E

Produttore

BTI

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

1,5 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo U/UTP - categoria 5E - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B