BTICINO - BTIC9210SCP4 BTNET - PIGTAIL 50/125 SC 1M OM4 PC - C9210SCP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543616925
Codice prodotto
BTIC9210SCP4
Cod. produttore
C9210SCP4
Produttore
BTI
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Turchese
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)



