AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9125N2 BTNET - ELEMENTO OTTICO PER PATCH PANEL - C9125N2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Altri

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di inserti modulari - 1

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con pigtail - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543649480

Codice prodotto

BTIC9125N2

Cod. produttore

C9125N2

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Altri

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

1

Metodo di montaggio:

Altri

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

9017

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

110.4 mm

Profondità:

185 mm

Elemento ottico per scatola di zona