AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9112SCL BTNET - PANNELLO 24 FIBRE SC MULTIMODAL - C9112SCL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543620465

Codice prodotto

BTIC9112SCL

Cod. produttore

C9112SCL

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Adatto per numero di inserti modulari:

12

Con numero di giunti / adattatori:

2

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

no

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

238.6 mm

Cassetto ottico 19"completo di bussole, (24 fibre) SC Multimodale in metallo, fornito con kit di fissaggio a viti, 1 PE Ø 13,5 mm, dotato disitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°.Profondità 220 mm, altezza 1 U.