BTICINO - BTIC9050TELNQ2 BTNET - PANNELLO TELEFONICO 50 PORTE - C9050TELNQ2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 50
Categoria - 3
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 50
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543649503
Codice prodotto
BTIC9050TELNQ2
Cod. produttore
C9050TELNQ2
Produttore
BTI
Numero di connettori / giunti:
50
Categoria:
3
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
50
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.8 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
104.9 mm



