BTICINO - BTIC9024C6AS BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6A STP - C9024C6AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543617625
Codice prodotto
BTIC9024C6AS
Cod. produttore
C9024C6AS
Produttore
BTI
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9017
Altezza:
43.85 mm
Larghezza:
482.5 mm
Profondità:
321.7 mm



