AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9024C5EU BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT5E UTP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 5E

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543617717

Codice prodotto

BTIC9024C5EU

Cod. produttore

C9024C5EU

Produttore

BTI

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

5E

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9017

Altezza:

43.85 mm

Larghezza:

482.5 mm

Profondità:

321.7 mm

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect. Equipaggiato con 4 blocchi estraibili tramite pulsante, nel quale sono già alloggiati i connettori installabili senza attrezzi, Quick Connect. Ogni blocco contiene 6 connettori RJ 45 cat 5E UTP con messa a terra automatica. Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro. Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.