AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9024AG BTNET - PATCH PANEL CON 4 CASSETTI ANGOL - C9024AG

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543617809

Codice prodotto

BTIC9024AG

Cod. produttore

C9024AG

Produttore

BTI

Numero di connettori / giunti:

24

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9017

Altezza:

43.8 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

212.7 mm

Pannello di permutazione angolare da completare (vuoto) con connettori (art. C9080PC5EU ) RJ 45 CAT 5E UTP, modello Quick Connect.Il pannello angolare evita il passaggio orizzontale delle bretelledi permutazione , utilizzando il passacavo laterale art.C9024QHD. Ogni blocco può contenere 6 connettori RJ 45 (art. C9080PC5EU) con messa a terra automatica Guida cavo ergonomico incorporato per fissare i cavi in modo sicuro, Sistema Quick Fix laterale per il montaggio senza viti sui montanti da 19”. Provvisto di targhette colorate identificative.