AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIC9012SZN BTNET - SCATOLA DI ZONA - C9012SZN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543649497

Codice prodotto

BTIC9012SZN

Cod. produttore

C9012SZN

Produttore

BTI

Numero di connettori / giunti:

0

Categoria:

Altri

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

12

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Numero RAL:

7035

Altezza:

51 mm

Larghezza:

353 mm

Profondità:

148 mm

Scatola di zona per la realizzazione di centralizzazioni sotto pavimento o controsoffitto (sia rame che fibra ottica) per migliorare la flessibilita della distribuzione della rete dati - IP21, IK 07 - conforme alle normative UTE C 15-900, EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-2 e EIA/TIA 568 - copertura in policarbonato, base in polipropilene, colore RAL 7035- tenuta fino a 100 N - da completare con i blocchi di completamento - dimensioni LxAxP 352x49,5x166 mm