BTICINO - BTIBMSW1003 ATTUATORE SCS 4X16A 6DIN - BMSW1003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 8
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lighting Management
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199968186
Codice prodotto
BTIBMSW1003
Cod. produttore
BMSW1003
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
8
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Tensione nominale di esercizio:
100...240 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no


