BTICINO - BTIBMSE3003 SENSORE SCS DA SOFFITTO PIR+US IP20 - BMSE3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Lighting Management
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199969268
Codice prodotto
BTIBMSE3003
Cod. produttore
BMSE3003
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Portata massima frontale:
11 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Selettore di modalità:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
360...360 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
15300 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
30 s



