AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIBMSA2202 SSENSOR DA SOFFITTO PIR+US IP20 - BMSA2202

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199969183

Codice prodotto

BTIBMSA2202

Cod. produttore

BMSA2202

Produttore

BTI

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

8 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

1...1000 lx

Temperatura:

-5...45 °C

Numero di zone di intervento:

2

Funzione allarme:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Switch Sensor a doppia tecnologia, infrarosso passivo (PIR) e ultrasuoni (US), per il rilevamento della presenza e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura dell’infrarosso di diametro 8m ad un’altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell’ultrasuoni di diametro 11 m (95 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 100-240 V a.c. 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando mono/bidirezionale (BMSO4003 e 088240) del livello di illuminamento da 1 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 0 s a 60 min e dei principali parametri di funzionamento