AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIBMSA1205 SWITCH SENSOR DA SOFFITTO SUPERFICIALE P - BMSA1205

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543708279

Codice prodotto

BTIBMSA1205

Cod. produttore

BMSA1205

Produttore

BTI

Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia  “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a soffitto, grado di protezione IP20, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.