AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5979C6AAB BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS STP CAT6A AB - AM5979C6AAB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x Presa RJ45 8 (4)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543474754

Codice prodotto

BTIAM5979C6AAB

Cod. produttore

AM5979C6AAB

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

2x Presa RJ45 8 (4)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con prese / attacchi:

no

Numero RAL:

9001

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Altri

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

23.2 mm

Altezza del dispositivo:

43.6 mm

Profondità del dispositivo:

39.7 mm

connettore RJ45 categoria 6A schermato - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco