BTICINO - BTIAM5958/11NAB MATIX - CONNETTORE RJ11 K10 ANTIBATTERIC - AM5958/11NAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8005543470527
Codice prodotto
BTIAM5958/11NAB
Cod. produttore
AM5958/11NAB
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con prese / attacchi:
no
Numero RAL:
9001
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Altri
Con protezione antipolvere:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
23.2 mm
Altezza del dispositivo:
43.6 mm
Profondità del dispositivo:
39.7 mm



