AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5861M2 MATIX - ATTUATORE TAPPARELLE BUS - AM5861M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Potenza di commutazione massima - 500 W

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543478271

Codice prodotto

BTIAM5861M2

Cod. produttore

AM5861M2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Potenza di commutazione massima:

500 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

0.016 A

Tipo di corrente:

DC

Attuatore ad incasso Matix con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti AM5860M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.