BTICINO - BTIAM5860M2 MATIX - COMANDO TAPPARELLE BUS - AM5860M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543477946
Codice prodotto
BTIAM5860M2
Cod. produttore
AM5860M2
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
0.007 A
Tipo di corrente:
DC



