AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5710 MATIX - DIMMER CON USCITA 0-10V - AM5710

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543437230

Codice prodotto

BTIAM5710

Cod. produttore

AM5710

Produttore

BTI

Funzionamento:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Privo di alogeni:

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

dimmer a pulsante uscita 0 - 10V per ballast - protezione elettronica 40 - 600VA - colore bianco