BTICINO - BTIAM5706 MATIX - DIMMER MANOPOLA 100-500W - AM5706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Carico resistivo
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199670539
Codice prodotto
BTIAM5706
Cod. produttore
AM5706
Produttore
BTI
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Carico resistivo
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
100...500 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Numero di moduli:
1
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
sì
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9003
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
47 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
62 mm



