AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIAM5285C2 MATIX - CARICATORE USB 2P - AM5285C2

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIAM5285C2 MATIX - CARICATORE USB 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2400 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543488560

Codice prodotto

BTIAM5285C2

Cod. produttore

AM5285C2

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

2400 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza del dispositivo:

47.1 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli