AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5202P14 MATIX - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M BIANCO - AM5202P14

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543575093

Codice prodotto

BTIAM5202P14

Cod. produttore

AM5202P14

Produttore

BTI

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

23.4 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

31.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

31.7 mm

Tipo di presa:

TV

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

40...860 MHz

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo