AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5057A MATIX - PULSANTE 1P NO SPIA ARANCIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199664002

Codice prodotto

BTIAM5057A

Cod. produttore

AM5057A

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Numero RAL (affine):

9003

Profondità del dispositivo:

36.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

23.2 mm

Altezza del dispositivo:

43.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

pulsante 1P NO 250V a.c. 10A colore bianco e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - colore arancio