AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5041 MATIX - SUONERIA IN BRONZO 230VAC - AM5041

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199663555

Codice prodotto

BTIAM5041

Cod. produttore

AM5041

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

suoneria in bronzo 230V ac - colore bianco