AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM5003ES MATIX - DEVIATORE ENERGY SAVING

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543537459

Codice prodotto

BTIAM5003ES

Cod. produttore

AM5003ES

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Numero di moduli:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Collegamento:

Morsetto a vite

deviatore energy saving - S’installa e funziona come un tradizionale interruttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri eun\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: - 12-150W alogene o ad incandescenza; - 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico; - 8-30 W (o 650mA): LED e CFL; Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli