BTICINO - BTIAM5001L MATIX - INTERRUTTORE 1P 16A ILLUMINABILE - AM5001L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199715520
Codice prodotto
BTIAM5001L
Cod. produttore
AM5001L
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Lampada ad incandescenza
Numero RAL (affine):
9003
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
23.4 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
37 mm
Altezza del dispositivo:
43.8 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
37 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco



