BTICINO - BTIAM4802BBN MATIX - PLACCA 2P BIANCO - AM4802BBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199941837
Codice prodotto
BTIAM4802BBN
Cod. produttore
AM4802BBN
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
96.2 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
84 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
8 mm
Altezza di incasso:
0 mm



