AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4027CWI MATIX - COMANDO TAPPARELLE WIRELESS 1M - AM4027CWI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di ingressi - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543678824

Codice prodotto

BTIAM4027CWI

Cod. produttore

AM4027CWI

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di ingressi:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

500 W

Sistema bus radio:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Con indicazione LED:

no

Corrente di commutazione (carico resistivo):

2 A

Max numero di uscite per veneziane:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP41

Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.