AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5982 MATIX MAGIC - CONNETTORE RJ11 A MORSETTO - A5982

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - Altri

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199499604

Codice prodotto

BTIA5982

Cod. produttore

A5982

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

Altri

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con prese / attacchi:

no

Numero RAL:

9001

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Altri

Con protezione antipolvere:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

23.2 mm

Altezza del dispositivo:

43.6 mm

Profondità del dispositivo:

39.7 mm

connettore telefonico RJ11 - connessione a morsetto - colore avorio