AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5921E MATIX MAGIC - TASTO SERIGRAFIA ASPIRATO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9001

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199504766

Codice prodotto

BTIA5921E

Cod. produttore

A5921E

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9001

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

23.2 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

9.9 mm

copritasto con simbologia illuminabile aspiratore - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio