BTICINO - BTIA5625V12V24 MATIX MAGIC - LAMPADA SEGNALAZ 12-24V A. - A5625V12V24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 12 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8005543429129
Codice prodotto
BTIA5625V12V24
Cod. produttore
A5625V12V24
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
12 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
47 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm



