AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5460 MATIX MAGIC - PRESA PER RASOIO - A5460

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Tensione nominale valore minimo - 115 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199498157

Codice prodotto

BTIA5460

Cod. produttore

A5460

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Tensione nominale valore minimo:

115 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

70.8 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

43.6 mm

Privo di alogeni:

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

54.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

presa per rasoio con trasformatore di isolamento 230V/115-230V - colore avorio