BTICINO - BTIA5386/24B MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED BIANCA - A5386/24B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altri
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199772141
Codice prodotto
BTIA5386/24B
Cod. produttore
A5386/24B
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.4 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no