BTICINO - BTIA5062B MATIX MAGIC - PORTALAMPADA ARANCIO/BIANC - A5062B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8012199502304
Codice prodotto
BTIA5062B
Cod. produttore
A5062B
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.15 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
sì
Larghezza del dispositivo:
24 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
37 mm



