BTICINO - BTIA5052NN MATIX - COMMUTATORE AVORIO - A5052NN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Pulsante unipolare
Confezione
10 PZ
EAN
8005543698648
Codice prodotto
BTIA5052NN
Cod. produttore
A5052NN
Produttore
BTI
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Beige
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
0
Numero RAL (affine):
9001
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
35.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
36.5 mm
Profondità di incasso:
25.5 mm



