AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIA5045N MATIX MAGIC - RONZATORE 12VAC - A5045N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199498775

Codice prodotto

BTIA5045N

Cod. produttore

A5045N

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Trasformatore incorporato:

no

ronzatore 12V ac 5VA - colore avorio