AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI97811TS1CM PANNELLO 1 M1600 VERTICALE L850 CM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 850 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 975 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543650899

Codice prodotto

BTI97811TS1CM

Cod. produttore

97811TS1CM

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

850 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

975 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello per MEGATIKER M5 1600 in verticale, versione fissa con comando a motore - larghezza 850mm