AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI954113CM PANNELLO M1600 ORIZZONTALE FISSO L600 CR - 954113CM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 725 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543650103

Codice prodotto

BTI954113CM

Cod. produttore

954113CM

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

725 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Pannello per MEGATIKER M5 1600 in orizzontale, versione fissa con comando a motore - larghezza 600mm