AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI94561P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199785820

Codice prodotto

BTI94561P

Cod. produttore

94561P

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

120

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35 - classe di isolamento II